Schneider Electric - Cabeza piloto diámetro 16 cuadrada roja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con varias luces de señalización integradas - 1
Lente de color - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Cuadrado
Diámetro de orificio - 16.2 mm
Anchura de apertura - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB6CV4
Ref.Sonepar
356295
EAN
3389110775624
Compatible con varias luces de señalización integradas:
1
Lente de color:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Cuadrado
Diámetro de orificio:
16.2 mm
Anchura de apertura:
18 mm
Altura métrica de la apertura:
18 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Tipo de lente:
Plano
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


