Schneider Electric - Cabeza piloto diámetro 16 rectangular verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con varias luces de señalización integradas - 1
Lente de color - Verde
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Diámetro de orificio - 16.2 mm
Anchura de apertura - 24 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB6DV3
Ref.Sonepar
356300
EAN
3389110775655
Compatible con varias luces de señalización integradas:
1
Lente de color:
Verde
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
16.2 mm
Anchura de apertura:
24 mm
Altura métrica de la apertura:
18 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Tipo de lente:
Plano
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


