Schneider Electric - Cabeza piloto diámetro 16 redonda amarillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza piloto diámetro 16 redonda amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Amarillo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 16.2 mm

  • Anchura de apertura - 18 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB6AV5

Ref.Sonepar

21045

EAN

3389110775594

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Amarillo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

16.2 mm

Anchura de apertura:

18 mm

Altura métrica de la apertura:

18 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Esta Harmony ZB6AV5 es una cabeza piloto luminoso amarilla, para LED integral. Forma parte de la gama Harmony XB6 botones pulsadores monolíticos de plástico de 16 mm de diámetro, interruptores y luces piloto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric