Schneider Electric - Cabeza piloto diámetro 16 redonda roja

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza piloto diámetro 16 redonda roja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 16.2 mm

  • Anchura de apertura - 18 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB6AV4

Ref.Sonepar

21044

EAN

3389110775587

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

16.2 mm

Anchura de apertura:

18 mm

Altura métrica de la apertura:

18 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Este Harmony ZB6AV4 consiste en un cabezal de piloto rojo para LED integrado. Forma parte de la gama de pulsadores, selectores y pilotos monolíticos de plástico Harmony XB6, de 16 mm de diámetro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric