Schneider Electric - Cabeza piloto FLUSH luminoso amarillo LED

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza piloto FLUSH luminoso amarillo LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Amarillo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 31 mm

  • Anchura de apertura - 37 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5FV083

Ref.Sonepar

323701

EAN

3606481340788

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Amarillo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

31 mm

Anchura de apertura:

37 mm

Altura métrica de la apertura:

37 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Tipo de lente:

Plano

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Este Harmony XB5 consiste en un cabezal de piloto amarillo de montaje enrasado para LED integrado. La amplia área luminosa emite la mejor iluminación de su categoría para mejorar la señalización. Montado en un orificio de 30 mm, el cabezal luminoso se fija simplemente al panel con la tuerca de fijación especial (suministrada con el cabezal). Destinado a utilizarse con el collarín de fijación Harmony XB5 ZB5AZ009 y hasta 6 contactos ZBE10xx, así como con un bloque de LED ZBVxx. Puede tener grado de protección IP66, 67, 69, 69K y de tipo 4X. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric