Schneider Electric - Cabeza piloto lámpara BA9s embellecedor plástico verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Lentes de tipo de construcción:
RedondoDiámetro de orificio:
22.5 mmMaterial de anillo frontal:
PlásticoTipo de lente:
AltoEspecificaciones esenciales
Compatible con varias luces de señalización integradas - 1
Lente de color - Verde
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Anchura de apertura - 29 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB5AV03
Ref.Sonepar
21005
EAN
3389110908077
Compatible con varias luces de señalización integradas:
1
Lente de color:
Verde
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
29 mm
Altura métrica de la apertura:
29 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Tipo de lente:
Alto
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


