Schneider Electric - Cabeza piloto LED + 5 placas-L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con varias luces de señalización integradas - 1
Lente de color - Juego con varios colores
Lentes de tipo de construcción - Cuadrado
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Anchura de apertura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB5CV003
Ref.Sonepar
449727
EAN
3389110934700
Compatible con varias luces de señalización integradas:
1
Lente de color:
Juego con varios colores
Lentes de tipo de construcción:
Cuadrado
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
30 mm
Altura métrica de la apertura:
30 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Tipo de lente:
Alto
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


