Schneider Electric - Cabeza piloto LED + 5 placas-L - ZB5AV003

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Juego con varios colores

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 29 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AV003

Ref.Sonepar

744091

EAN

3389110137026

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Juego con varios colores

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

29 mm

Altura métrica de la apertura:

29 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Esta Harmony XB5, cabeza de lente lisa para luz piloto con LED universal, proporciona 5 colores de lente: blanco, verde, rojo, naranja, azul. Estos cabezales configurados para la luz piloto LED universal vienen con 5 colores diferentes para el uso multiuso de la operación de la máquina. Están diseñados para durar sin mantenimiento para una indicación brillante del proceso y se distinguen claramente visualmente a distancia gracias a los colores claros de la lente, lo que permite leer estados complejos de la máquina de un vistazo. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. Tiene un bisel de plástico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a los agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric