Schneider Electric - Cabeza piloto LED integrado embellecedor plástico verde

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza piloto LED integrado embellecedor plástico verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Verde

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZA2BV03

Ref.Sonepar

20776

EAN

3389110645361

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Verde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Esta Harmony ZA2BV03 es una luz piloto verde. Forma parte de la gama de estaciones de control en suspensión Harmony XAC para unidades de señalización de plástico de 22 mm de diámetro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric