Schneider Electric - Cabeza piloto LED rojo estriado

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Material de anillo frontal:

Plástico

Tipo de lente:

Alto
Ver las opciones disponiblesPlano

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 29 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AV043S

Ref.Sonepar

584230

EAN

3389110326826

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

29 mm

Altura métrica de la apertura:

29 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Esta cabeza de lente ranurada Harmony XB5 para luz de piloto con LED universal es roja. Este cabezal para luz piloto LED universal está diseñado para durar sin mantenimiento y tener un indicador luminoso de las operaciones del proceso y la máquina. Es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a un color claro de la lente, lo que permite que los estados complejos de las máquinas se lean de un vistazo. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. Tiene un bisel de plástico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a los agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric