Schneider Electric - Cabeza piloto luminoso blanco LED para etiqueta

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Blanco

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Con anillo central - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AV013E

Ref.Sonepar

711667

EAN

3389110290363

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Blanco

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Esta Harmony XB5, cabeza de lente lisa para luz piloto con LED universal es blanca, se utiliza para la inserción de la leyenda. Este cabezal para luz piloto LED universal está diseñado para durar sin mantenimiento y tener un indicador luminoso de las operaciones del proceso y la máquina. El producto está diseñado para su uso con inserción de leyenda y se distingue claramente visualmente a distancia gracias a un color claro de lente, lo que permite leer estados complejos de la máquina de un vistazo. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. Tiene un bisel de plástico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a los agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric