Schneider Electric - Cabeza piloto luminoso diámetro 22 redonda con lente estriada naranja

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Naranja

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Material de anillo frontal:

Metal

Tipo de lente:

Alto

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Naranja

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Con anillo central - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BV053S

Ref.Sonepar

788575

EAN

3389110290844

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Naranja

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Esta Harmony XB4, cabeza de lente ranurada para luz piloto con LED universal, es naranja. Este cabezal para luz piloto LED universal está diseñado para durar sin mantenimiento y tener un indicador luminoso de las operaciones del proceso y la máquina. Es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a un color claro de la lente, lo que permite que los estados complejos de las máquinas se lean de un vistazo. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric