Schneider Electric - Cabeza piloto luminoso diámetro 22 redonda con lente lisa amarillo para insertar etiqueta

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Amarillo
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesRojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Material de anillo frontal:

Metal

Tipo de lente:

Plano
Ver las opciones disponiblesAlto

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Amarillo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 29 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BV083E

Ref.Sonepar

788576

EAN

3606481202260

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Amarillo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

29 mm

Altura métrica de la apertura:

29 mm

Con anillo central:

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Tipo de lente:

Plano

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

This Harmony XB4, plain lens head for pilot light with integral LED is yellow. This head for integral LED pilot light is designed to last without maintenance for a bright indicator of process and machine operations. The product is designed to use with legend insertion and is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a clear color of len, enabling complex machine statuses to be read at a glance. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It has a metal bezel, this makes it Ideal for applications requiring high impact and vibration resistance. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric