Schneider Electric - Cabeza piloto luminoso diámetro 22 redonda con lente lisa blanco para insertar etiqueta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Lentes de tipo de construcción:
RedondoDiámetro de orificio:
22.5 mmMaterial de anillo frontal:
MetalTipo de lente:
AltoEspecificaciones esenciales
Compatible con varias luces de señalización integradas - 1
Lente de color - Blanco
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Anchura de apertura - 29 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB4BV013E
Ref.Sonepar
710237
EAN
3389110290295
Compatible con varias luces de señalización integradas:
1
Lente de color:
Blanco
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
29 mm
Altura métrica de la apertura:
29 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Tipo de lente:
Alto
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


