Schneider Electric - Cabeza piloto luminoso LED transformador 400V blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tipo de portalámparas:
BA9sTensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
400...400 VTipo de lámpara:
LEDTipo de fijación:
Fijación delanteraEspecificaciones esenciales
Transformador integrado - sí
Con resistencia de reducción de tensión integrada - no
Con fuente de luz - sí
Con diodo integrado - sí
Tipo de portalámparas - BA9s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB5AV5D1
Ref.Sonepar
789375
EAN
3389110908237
Transformador integrado:
sí
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
no
Con fuente de luz:
sí
Con diodo integrado:
sí
Tipo de portalámparas:
BA9s
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
400...400 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
400...400 V
Tensión nominal Ue a CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de lámpara:
LED
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Lámpara, color:
Blanco
Tipo de fijación:
Fijación delantera
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


