Schneider Electric - Cabeza piloto luminoso lente ranurada amarillo LED montaje en pared
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Lentes de tipo de construcción:
RedondoDiámetro de orificio:
22.5 mmMaterial de anillo frontal:
PlásticoEspecificaciones esenciales
Compatible con varias luces de señalización integradas - 1
Lente de color - Amarillo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Con anillo central - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB5AV083S
Ref.Sonepar
789365
EAN
3606481202307
Compatible con varias luces de señalización integradas:
1
Lente de color:
Amarillo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Gris
Tipo de lente:
Plano
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


