Schneider Electric - Cabeza potenciómetro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza potenciómetro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 0

  • Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AD912

Ref.Sonepar

127222

EAN

3389110905373

Número de posiciones de conmutación:

0

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Esta base de montaje y cabezal Harmony XB5 se utiliza para la aplicación del potenciómetro. Este cabezal y base de montaje para potenciómetro proporciona una interfaz externa ergonómica para controlar tus máquinas gracias a su cabeza de maneta moleteada. Es ideal para controlar los parámetros clave de los componentes de automatización, como unidades y inversores, y se instala y reemplaza fácilmente en potenciómetros compatibles. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP65. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric