Schneider Electric - Cabeza potenciómetro XB5 R4K7

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza potenciómetro XB5 R4K7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Resistencia:

4700 Ohm
Ver las opciones disponibles100000 Ohm

Consumo potencia:

1 W

Número de revoluciones:

0...10
Ver las opciones disponibles0...3000000

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Especificaciones esenciales

  • Resistencia - 4700 Ohm

  • Consumo potencia - 1 W

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Número de revoluciones - 0...10

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AD912R4K7

Ref.Sonepar

229060

EAN

3606480985065

Resistencia:

4700 Ohm

Consumo potencia:

1 W

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Número de revoluciones:

0...10

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Este potenciómetro de 22 mm de diámetro Harmony XB5 tiene una resistencia de 4,7 kΩ y utiliza bornes de tornillo. Este potenciómetro proporciona un interfaz externo para controlar los parámetros clave de componentes de automatización, como variadores de velocidad e inversores. Se instala fácilmente en troquelados estándar de 22 mm de diámetro y se conecta mediante bornes de tornillo simples. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66/IP69/IP69K, por lo que resulta idóneo para entornos exigentes. Es ideal para el control analógico (como el control de velocidad en motores) mediante la entrada de tensión o de resistencia de variadores de velocidad. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric