Schneider Electric - CABEZA PULS.EMPOTRADO AMAR.

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Amarillo

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de botón - Alto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BA56

Ref.Sonepar

1323121

EAN

3389110887952

Color del botón:

Amarillo

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Esta Harmony XB4, cabeza de botón amarillo de alta protección empotrada, funciona con un mecanismo de retorno de resorte / impulso. Esta cabeza de botón proporciona una interfaz robusta y ergonómica para controlar sus máquinas gracias a su cabeza de protección alta empotrada. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades de pulsador completas compatibles y bloques de contacto a través de un montaje a presión y se distingue claramente visualmente a distancia gracias a su color claro. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric