Schneider Electric - CABEZA PULS.LUM.AMARILLO LED

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Amarillo
Ver las opciones disponiblesBlanco

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

Etiquetado:

no

Retorno de resorte:

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Amarillo

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de botón - Plano

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AW383

Ref.Sonepar

1044133

EAN

3606481206411

Color del botón:

Amarillo

Número de posiciones de comando:

2

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

Con anillo central:

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Este cabezal enrasado de color amarillo luminoso Harmony XB5 con lente simple para LED integrado funciona mediante un mecanismo de impulso/retorno por resorte. Este cabezal de botón luminoso para LED integrado proporciona un interfaz versátil para controlar tus máquinas. Se instala y sustituye fácilmente en unidades de pulsadores completos y bloques de contactos compatibles mediante montaje a presión. Se puede distinguir claramente a distancia gracias a su color claro luminoso y por tacto gracias a su elemento raso, lo que minimiza los errores en el control de la máquina. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66. Su bisel de plástico lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a sustancias químicas o doble aislamiento eléctrico. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto. Ofrece una alta luminosidad para identificar fácilmente la función y el modo de funcionamiento, incluso en entornos con iluminación intensa.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric