Schneider Electric - CABEZA PULS.LUM.LENTE RAN.BLANCO LED

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CABEZA PULS.LUM.LENTE RAN.BLANCO LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Blanco

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de botón - Plano

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BW313S

Ref.Sonepar

1273805

EAN

3389110173871

Color del botón:

Blanco

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Esta Harmony XB4, lente ranurada iluminada cabeza de botón blanco para LED universal funciona con un mecanismo de retorno de resorte / impulso. Esta cabeza de botón iluminada para LED universal proporciona una interfaz versátil para controlar sus máquinas. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades de pulsador completas y bloques de contacto mediante un ensamble de ajuste a presión. Es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a un color claro e iluminado y por el tacto debido al elemento empotrado, minimizando los errores en el control de la máquina. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto. Ofrece un alto brillo para identificar fácilmente el modo de funcionamiento y función, incluso en entornos con mucha iluminación.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric