Fin de vida

Schneider Electric - CABEZA PULS.LUM.RASANTE VERDE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CABEZA PULS.LUM.RASANTE VERDE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Color del botón - Verde

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de botón - Plano

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ZB2BW33

Ref.Sonepar

32386

EAN

3389110614121

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Color del botón:

Verde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Otros

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

SCHN ZB2BW33(B) CABEZA PULS.LUM.RASANTE VERDE

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric