Schneider Electric - cabeza puls. - Ø 22 - blanco+negro+rojo - fl. derecha - fl. izq. - PARADA- IP66 - ZB5AA71123

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - cabeza puls. - Ø 22 - blanco+negro+rojo - fl. derecha - fl. izq. - PARADA- IP66

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Otros

  • Número de posiciones de comando - 3

  • Lentes de tipo de construcción - Rectangular

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de botón - Alto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AA71123

Ref.Sonepar

1144316

EAN

3389119603485

Color del botón:

Otros

Número de posiciones de comando:

3

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

Otros

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Este Harmony XB5, cabeza triple tiene 1 botón blanco, 1 rojo y 1 negro, funciona con un mecanismo de retorno de resorte / impulso. Está marcado con símbolos de "flecha izquierda" o "flecha derecha". Este cabezal de 3 funciones proporciona una interfaz completa de 3 botones a sus máquinas con un solo interruptor de panel. Se instala fácilmente en interruptores estándar de 22 mm de diámetro y se ensambla con un collar y bloques de contacto para cumplir una gran variedad de funciones. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a sus IP66 e IP69K. Tiene un bisel de plástico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a los agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -25°C a 70°C permite versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric