Schneider Electric - Cabeza pulsador diámetro 16 rasante impulsión azul rectangular

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador diámetro 16 rasante impulsión azul rectangular

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Azul

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Rectangular

  • Diámetro de orificio - 16.2 mm

  • Tipo de botón - Plano

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB6DA6

Ref.Sonepar

794762

EAN

3389110288186

Color del botón:

Azul

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Diámetro de orificio:

16.2 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Gris

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Cabeza de pulsador rectangular, Ø 16, azul. Gama de producto: Harmony XB6 - nombre corto del dispositivo: ZB6 - diámetro de montaje: 16 mm.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric