Schneider Electric - Cabeza pulsador diámetro 16 rasante impulsión verde redondo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Verde
Número de posiciones de comando - 1
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 16.2 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB6AA3
Ref.Sonepar
356286
EAN
3389110775419
Color del botón:
Verde
Número de posiciones de comando:
1
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
16.2 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Tipo de botón:
Plano
Apto para iluminación:
no
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Gris
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Grado de protección (NEMA), frontal:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


