Schneider Electric - Cabeza pulsador diámetro 22 rasante gris embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador diámetro 22 rasante gris embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Gris
Ver las opciones disponiblesAmarillo
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesNegro
Ver las opciones disponiblesVerde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano
Ver las opciones disponiblesAlto

Apto para iluminación:

no

Etiquetado:

no
Ver las opciones disponibles

Retorno de resorte:

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Gris

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AA8

Ref.Sonepar

85054

EAN

3389110904772

Color del botón:

Gris

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

Con anillo central:

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Este Harmony XB5 de cabeza pulsador gris rasante funciona con un mecanismo de retorno de resorte/impulso. Este cabezal de botón proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas. Se instala y sustituye fácilmente en unidades de pulsador y bloques de contacto completos compatibles mediante un conjunto de ajuste. Puede distinguirse visualmente a cierta distancia gracias al color claro. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a la vibración, gracias a su protección IP66. Tiene un marco de plástico y lo convierte en ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a agentes químicos o doble aislamiento eléctrico. Está diseñado para ajustarse a un corte estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en maquinaria preexistente. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric