Schneider Electric - Cabeza pulsador diámetro 22 rasante pulsar blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador diámetro 22 rasante pulsar blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Blanco
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesGris
Ver las opciones disponiblesJuego con varios colores
Ver las opciones disponiblesNegro
Ver las opciones disponiblesNegro/blanco/rojo
Ver las opciones disponiblesOtros
Ver las opciones disponiblesVerde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano
Ver las opciones disponiblesAlto
Ver las opciones disponiblesOtros

Apto para iluminación:

no

Etiquetado:

no

Retorno de resorte:

no
Ver las opciones disponibles

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Blanco

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de botón - Plano

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BH01

Ref.Sonepar

788540

EAN

3389110122527

Color del botón:

Blanco

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Este cabezal de botón blanco enrasado Harmony XB4 funciona mediante un mecanismo "pulsar-pulsar" con enclavamiento. Este cabezal de botón proporciona un interfaz ergonómico para controlar tus máquinas. Se instala y sustituye fácilmente en unidades de pulsadores completos y bloques de contactos compatibles mediante montaje a presión. Se puede distinguir claramente a distancia gracias a su color claro. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una alta resistencia a los impactos y las vibraciones. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric