Schneider Electric - Cabeza pulsador diámetro 22 rasante pulsar rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color del botón:
Rojo/blancoLentes de tipo de construcción:
RedondoDiámetro de orificio:
22.5 mmApto para iluminación:
noMaterial de anillo frontal:
MetalEspecificaciones esenciales
Color del botón - Rojo/blanco
Número de posiciones de comando - 1
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB4BH04
Ref.Sonepar
144737
EAN
3389110122657
Color del botón:
Rojo/blanco
Número de posiciones de comando:
1
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Tipo de botón:
Plano
Apto para iluminación:
no
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA), frontal:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


