Schneider Electric - Cabeza pulsador diámetro 22 rasante transparente azul embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador diámetro 22 rasante transparente azul embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Azul
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesNaranja
Ver las opciones disponiblesVerde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no
Ver las opciones disponiblessí

Etiquetado:

no

Retorno de resorte:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Azul

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BA68

Ref.Sonepar

241726

EAN

3389110887747

Color del botón:

Azul

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Esta Harmony XB4, cabeza de botón azul empotrado de lentes lisas con tapa transparente se utiliza para la inserción de la leyenda, funciona con un mecanismo de retorno de resorte / impulso. Esta cabeza de botón con tapa transparente proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades de pulsador completas compatibles y bloques de contacto a través de un montaje a presión y se utiliza para la inserción de la leyenda. Es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a un color claro. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric