Schneider Electric - Cabeza pulsador diámetro 22 rasante verde embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador diámetro 22 rasante verde embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Verde
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesNegro/blanco/rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Etiquetado:

no
Ver las opciones disponibles

Retorno de resorte:

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Verde

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AA3

Ref.Sonepar

20971

EAN

3389110904529

Color del botón:

Verde

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

Con anillo central:

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

13

Este cabezal de botón verde enrasado Harmony XB5 funciona mediante un mecanismo de retorno por resorte. Este cabezal de botón proporciona un interfaz ergonómico para controlar tus máquinas. Se instala y sustituye fácilmente en unidades de pulsadores completos y bloques de contactos compatibles mediante montaje a presión. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66/IP67/IP69/IP69K. Su bisel de plástico lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a sustancias químicas o doble aislamiento eléctrico. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric