Schneider Electric - Cabeza pulsador diámetro 22 saliente negro "O" blanco embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Negro
Ver las opciones disponiblesRojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Etiquetado:

sí
Ver las opciones disponiblesno

Retorno de resorte:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Negro

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AL232

Ref.Sonepar

683045

EAN

3389110906394

Color del botón:

Negro

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Esta cabeza de botón negra proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas. Se combina fácilmente con la gama Harmony de botones pulsadores y bloques de contacto. Por lo tanto, es posible realizar una gran variedad de funciones de control. Es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a su color y marca claros. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. lo hace ideal para operar en entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric