Schneider Electric - Cabeza pulsador diámetro 22 saliente rojo embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador diámetro 22 saliente rojo embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo/blanco
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesNegro
Ver las opciones disponiblesNegro/blanco/rojo
Ver las opciones disponiblesVerde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto
Ver las opciones disponiblesPlano

Apto para iluminación:

no

Etiquetado:

no
Ver las opciones disponibles

Retorno de resorte:

Ver las opciones disponiblesno

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo/blanco

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BL4

Ref.Sonepar

20872

EAN

3389110889970

Color del botón:

Rojo/blanco

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

Con anillo central:

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

13

Este cabezal de botón rojo saliente Harmony XB4 funciona mediante un mecanismo de impulso/retorno por resorte. Este cabezal de botón proporciona un interfaz ergonómico para controlar tus máquinas. Se combina fácilmente con la gama de pulsadores y bloques de contactos Harmony para realizar una gran variedad de funciones de control. Se puede distinguir claramente a distancia gracias a su color claro. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una alta resistencia a los impactos y las vibraciones. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric