Schneider Electric - Cabeza pulsador doble + piloto blanco / verde-I / blanco rojo-0

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo/verde
Ver las opciones disponiblesBlanco/negro
Ver las opciones disponiblesOtros

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular
Ver las opciones disponiblesRedondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano
Ver las opciones disponiblesAlto

Apto para iluminación:

sí
Ver las opciones disponiblesno

Etiquetado:

sí
Ver las opciones disponiblesno

Retorno de resorte:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo/verde

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Lentes de tipo de construcción - Rectangular

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BW7A3741

Ref.Sonepar

86671

EAN

3389119043755

Color del botón:

Rojo/verde

Número de posiciones de comando:

2

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Este cabezal doble luminoso Harmony XB4 tiene 1 botón verde, 1 botón rojo y 1 piloto blanco central y funciona mediante un mecanismo de impulso/retorno por resorte. Está marcado con los símbolos "I" y "O". Este cabezal doble proporciona un interfaz versátil para controlar tus máquinas. Se instala y sustituye fácilmente en unidades de pulsadores completos y bloques de contactos compatibles mediante montaje a presión. Se puede distinguir claramente a distancia gracias a su piloto y su cabezal luminoso con colores claros, lo que minimiza los errores en el control de la máquina. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una alta resistencia a los impactos y las vibraciones. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto. Ofrece una alta luminosidad para identificar fácilmente la función y el modo de funcionamiento, incluso en entornos con iluminación intensa.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric