Schneider Electric - Cabeza pulsador doble plástico blanco / verde-I / blanco / rojo-0

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador doble plástico blanco / verde-I / blanco / rojo-0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo/verde

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Etiquetado:

sí

Retorno de resorte:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo/verde

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Lentes de tipo de construcción - Rectangular

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AA7341

Ref.Sonepar

207877

EAN

3389119043298

Color del botón:

Rojo/verde

Número de posiciones de comando:

2

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

Otros

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Este cabezal doble proporciona un interfaz versátil para controlar tus máquinas y tiene 1 botón rojo y 1 botón verde. Se instala y sustituye fácilmente en unidades de pulsadores completos y bloques de contactos compatibles mediante montaje a presión. Se puede distinguir claramente a distancia gracias a sus colores claros. También puede distinguirse al tacto gracias a sus elementos enrasados, lo que minimiza los errores en el control de la máquina. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66. Resulta idóneo para su uso en entornos exigentes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric