Schneider Electric - Cabeza pulsador doble rasante saliente blanca / verde-I / blanca / roja-0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color del botón:
Rojo/verdeLentes de tipo de construcción:
RectangularDiámetro de orificio:
22.5 mmEtiquetado:
síRetorno de resorte:
síMaterial de anillo frontal:
MetalEspecificaciones esenciales
Color del botón - Rojo/verde
Número de posiciones de comando - 2
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB4BL7341
Ref.Sonepar
87626
EAN
3389119043861
Color del botón:
Rojo/verde
Número de posiciones de comando:
2
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
no
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA), frontal:
13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


