Schneider Electric - Cabeza pulsador FLUSH luminoso blanco LED anillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador FLUSH luminoso blanco LED anillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Blanco

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

31 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Etiquetado:

no

Retorno de resorte:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Blanco

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 31 mm

  • Anchura de apertura - 37 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5FW913

Ref.Sonepar

272593

EAN

3606481340474

Color del botón:

Blanco

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

31 mm

Anchura de apertura:

37 mm

Altura métrica de la apertura:

37 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

4X, 13

This 30mm head for illuminated push-button provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is easily installed and replaced on compatible complete push-button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its clear color. It is vibration resistant, impact resistant, high pressure washer resistant and dust resistant thanks to its IP67, IP66 protection, making it ideal for operation in harsh environments.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric