Schneider Electric - Cabeza pulsador FLUSH luminoso naranja LED

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Naranja

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

31 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Etiquetado:

no

Retorno de resorte:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Naranja

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 31 mm

  • Tipo de botón - Plano

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5FW353

Ref.Sonepar

946224

EAN

3606481339690

Color del botón:

Naranja

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

31 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Gris

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

4X, 13

Este Harmony XB5 consiste en un pulsador luminoso de montaje enrasado con pulsador enrasado naranja para LED integrado. Los pulsadores luminosos de montaje enrasado ZB5FWxx aportan un toque de estilo moderno a tu interfaz de control y empoderan a los operadores gracias a una nueva ergonomía con un diseño muy plano sobre el panel. Montado en un orificio de 30 mm, el cabezal luminoso se fija simplemente al panel con la tuerca de fijación especial (suministrada con el cabezal). Destinado a utilizarse con el collarín de fijación Harmony XB5 ZB5AZ009 y hasta 6 contactos ZBE10xx, así como con un bloque de LED ZBVxx. Puede tener grado de protección IP66, 67, 69, 69K y de tipo 4X. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric