Schneider Electric - Cabeza pulsador luminoso amarillo LED con anillo iluminado

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Amarillo
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesJuego con varios colores

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano
Ver las opciones disponiblesAlto

Apto para iluminación:

sí

Etiquetado:

no

Retorno de resorte:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Amarillo

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de botón - Plano

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BW983

Ref.Sonepar

788620

EAN

3606481206312

Color del botón:

Amarillo

Número de posiciones de comando:

2

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

This Harmony XB4, plain lens yellow flush head with illuminated ring operates with a spring return / impulse mechanism. This button head with illuminated ring provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible complete push button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its illuminated ring and clear color. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It has a metal bezel, this makes it Ideal for applications requiring high impact and vibration resistance. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product. It provides high brightness for easy identification of function and operation mode, even in brightly lit environments.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric