Schneider Electric - Cabeza pulsador luminoso amarillo pulsar-pulsar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Amarillo
Ver las opciones disponiblesRojo
Ver las opciones disponiblesVerde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Etiquetado:

no

Retorno de resorte:

no
Ver las opciones disponiblessí

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Amarillo

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 29 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BH083

Ref.Sonepar

309700

EAN

3606481206374

Color del botón:

Amarillo

Número de posiciones de comando:

2

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

29 mm

Altura métrica de la apertura:

29 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

This Harmony XB4, illuminated flush yellow button head for integral LED operates with a latched push-push mechanism. This illuminated button head for integral LED provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible complete push button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to illuminated, clear color and by touch due to flush element, minimizing errors in machine control. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It has a metal bezel, this makes it Ideal for applications requiring high impact and vibration resistance. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product. It provides high brightness for easy identification of function and operation mode, even in brightly lit environments.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric