Schneider Electric - Cabeza pulsador luminoso diámetro 16 saliente impulsor naranja redondo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Color del botón - Naranja

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 16.2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ZB6AE8

Ref.Sonepar

186673

EAN

3389110124705

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Color del botón:

Naranja

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

16.2 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

sí

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Pulsador rojo luminoso a p. naranja. gama de producto: Harmony XB6 - Compatibilidad del producto: LED integral - nombre corto del dispositivo: ZB6 - diámetro de montaje: 16 mm. Beneficios: .. Aplicaciones: ..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric