Schneider Electric - Cabeza pulsador luminoso diámetro 22 saliente roja embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador luminoso diámetro 22 saliente roja embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

Etiquetado:

no

Retorno de resorte:

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AW143

Ref.Sonepar

323684

EAN

3389110909869

Color del botón:

Rojo

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

Con anillo central:

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Esta cabeza de botón iluminado saliente rojo para LED universal proporciona una interfaz versátil para controlar sus máquinas. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades de pulsador completas y bloques de contacto mediante un ensamble de ajuste a presión. Es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a un color claro. También se distingue por el tacto debido al elemento proyectante, minimizando los errores en el control de la máquina. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. lo hace ideal para operar en entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric