Schneider Electric - Cabeza pulsador luminoso LED rasante verde embellecedor negra

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Etiquetado:

no

Retorno de resorte:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Verde

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de botón - Plano

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BW3337

Ref.Sonepar

788607

EAN

3389110840063

Color del botón:

Verde

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Este Harmony XB4, cabeza de botón verde iluminado con lente plana y LED integral funciona con un mecanismo de retorno de resorte/impulso. Este cabezal de botón iluminado para LED integral proporciona una interfaz versátil para controlar tus máquinas. Se instala y sustituye fácilmente en unidades de pulsador y bloques de contacto completos compatibles mediante un conjunto de ajuste. Es claramente distinguible visualmente a distancia gracias a su color claro e iluminado y por contacto gracias al elemento de enrasado, minimizando errores en el control de la máquina. Gracias a su protección IP66, es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones. Su cubierta metálica lo hace ideal para aplicaciones que requieren alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto. Ofrece un brillo elevado para identificar fácilmente la función y el modo de funcionamiento, incluso en entornos con iluminación intensa.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric