Schneider Electric - Cabeza pulsador luminoso rasante enganche amarilla rectangular

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Color del botón - Amarillo

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Rectangular

  • Diámetro de orificio - 16.2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ZB6DF5

Ref.Sonepar

356299

EAN

3389110776287

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Color del botón:

Amarillo

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Diámetro de orificio:

16.2 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

This Harmony ZB6DF5 is a yellow rectangular flush illuminated push button head, latching, for integral LED. It is part of the range Harmony XB6 diameter 16mm monolithic plastic push buttons, switches, and pilot lights.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric