Schneider Electric - Cabeza pulsador luminoso saliente XB5 verde pulsación doble gris

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Color del botón - Verde

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ZB5AH33C0

Ref.Sonepar

766190

EAN

3606489766887

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Color del botón:

Verde

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

sí

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

This illuminated button head for integral LED provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed/replaced on compatible complete push-button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to clear color and by touch due to projecting element, minimizing errors in machine control. It is imapct, dust, water and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric