Schneider Electric - Cabeza pulsador luminoso XB4 diámetro 22 montaje enrasado blanco LED CUSTO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador luminoso XB4 diámetro 22 montaje enrasado blanco LED CUSTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Blanco

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Con anillo central - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4FVCUST01

Ref.Sonepar

788824

EAN

3606481821478

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Blanco

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

sí

Tipo de lente:

Plano

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Harmony XB4 Pulsadores, selectores y pilotos luminosos metálicos, modulares de Ø 22 mm Parte de Harmony La gama modular de unidades de mando y señalización metálicas de Ø 22 mm combina la simplicidad de la instalación, un moderno diseño estándar y de montaje enrasado, la flexibilidad y la robustez, y un alto nivel de personalización para satisfacer la mayoría de las aplicaciones industriales

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric