Schneider Electric - Cabeza pulsador luminoso XB4 LED rasante blanco CUSTO - ZB4BWCUST04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Blanco
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Tipo de botón - Alto
Apto para iluminación - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB4BWCUST04
Ref.Sonepar
788623
EAN
3606481821348
Color del botón:
Blanco
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
sí
Harmony XB4 Pulsadores, selectores y pilotos luminosos metálicos, modulares de Ø 22 mm Parte de Harmony La gama modular de unidades de mando y señalización metálicas de Ø 22 mm combina la simplicidad de la instalación, un moderno diseño estándar y de montaje enrasado, la flexibilidad y la robustez, y un alto nivel de personalización para satisfacer la mayoría de las aplicaciones industriales
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


