Schneider Electric - Cabeza pulsador luminoso XB4 montaje enrasado verde LED

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Verde
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesRojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí
Ver las opciones disponiblesno

Etiquetado:

no

Retorno de resorte:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Verde

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4FW333

Ref.Sonepar

323667

EAN

3606489582661

Color del botón:

Verde

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

13

Este cabezal de 30,5 mm para pulsador luminoso proporciona una interfaz ergonómica para controlar tu máquina. Se instala y sustituye fácilmente en unidades de pulsadores completos y bloques de contactos compatibles mediante montaje a presión. Se distingue claramente visualmente a distancia gracias a su color claro iluminado. Gracias a su protección IP69, es resistente a las vibraciones, a los impactos, a las lavadoras de alta presión y al polvo, por lo que es ideal para su funcionamiento en entornos exigentes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric