Schneider Electric - Cabeza pulsador luminoso XB4 montaje enrasado verde LED conexión borne de tornillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Verde

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4FV033

Ref.Sonepar

323661

EAN

3606489582548

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Verde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

This pilot light head for integral LED provides clear visual feedback on the status of your machines. It is easily installed into a 30.5mm diameter panel cut-outs. It is clearly distinguishable visually at a distance due to clear colors and illumination via integral LED, enabling complex machine statuses to be read at a glance.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric