Schneider Electric - Cabeza pulsador luminoso XB5 blanco LED pulsación doble CUSTO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador luminoso XB5 blanco LED pulsación doble CUSTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Color del botón - Blanco

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de botón - Alto

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ZB5AHCUST03

Ref.Sonepar

789104

EAN

3606481821652

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Color del botón:

Blanco

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

sí

Harmony XB4 Pulsadores, selectores y pilotos luminosos metálicos, modulares de Ø 22 mm Parte de Harmony La gama modular de unidades de mando y señalización metálicas de Ø 22 mm combina la simplicidad de la instalación, un moderno diseño estándar y de montaje enrasado, la flexibilidad y la robustez, y un alto nivel de personalización para satisfacer la mayoría de las aplicaciones industriales

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric