Schneider Electric - Cabeza pulsador rasante roja "STOP"

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador rasante roja "STOP"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo
Ver las opciones disponiblesAmarillo
Ver las opciones disponiblesNegro/blanco/rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano
Ver las opciones disponiblesAlto

Apto para iluminación:

no

Etiquetado:

Ver las opciones disponiblesno

Retorno de resorte:

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AA434

Ref.Sonepar

303745

EAN

3389110904703

Color del botón:

Rojo

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

Con anillo central:

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Este cabezal de botón rojo enrasado Harmony XB5 funciona mediante un mecanismo de retorno por resorte. Está marcado con los caracteres "STOP". Este cabezal de botón proporciona un interfaz ergonómico para controlar tus máquinas. Se instala y sustituye fácilmente en unidades de pulsadores completos y bloques de contactos compatibles mediante montaje a presión. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66/IP67/IP69/IP69K. Su bisel de plástico lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a sustancias químicas o doble aislamiento eléctrico. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric